- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ダボ l型のおすすめ人気ランキング
ダボ l型のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新209件の「ダボ l型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚板止め金具」、「ダボ 下駄箱」、「ダボ 4mm」などの商品も取り扱っております。
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
1箱(4個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
WAKI(和気産業)GMダボL型セット
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5差込サイズ(Φmm)4.8材質プラスチック・軟鋼材色透明
1セット(4個)
¥259税込¥285
当日出荷
水屋、戸棚、オーディオラック、下駄箱などの棚受部に。
材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)8
1セット(4個)
¥708税込¥779
翌々日出荷
WAKI(和気産業)SMダボL型セット
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5差込サイズ(Φmm)4.8材質プラスチック・軟鋼材色透明
1セット(4個)
¥269税込¥296
当日出荷
1セット(4個)
¥199税込¥219
翌々日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質鉄仕上ニッケルメッキ
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
トラスコ品番176-9723材質柄:竹・PVCチューブ幅(mm)250全長(mm)1250タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応
1本
¥899税込¥989
当日出荷
1袋(8個)
¥249税込¥274
当日出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差込んで使用します。
径(Φmm)5差込サイズ(Φmm)4.8材質プラスチック・軟鋼材色透明
1セット(4個)
¥259税込¥285
当日出荷
耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。盗難防止用鍵穴がついています。
色ブルー/ホワイト耐荷重(kg)40
1袋
¥529税込¥582
5日以内出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ



















![L型柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55751815-170323-04.jpg)

![GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55748927-210517-02.jpg)
![棚ダボ 差し込みタイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21252884-160129-02.jpg)